Torche TIG refroidie air Starwelding Torches WT2625R01.3.A, Longueur: 8 m | Facteur de marche à 40°C: 60%
Torche TIG AIR 200A WT26
Voir les informations techniquesRéférences
Starwelding Torches :WT2625R01.3.A
Rubix :6808-3026490
Fabricant :WT2625R01.3.A

Détails articles : TORCHE TIG WT26 8M NEOPRENE 1/4T GAZ EAU RAPIDE 2 PLOTS
Torche TIG gaz à lamelle, taillée pour un travail intensif, de technologie monocâble. Souplesse de travail acrue grâce à la manchette cuir. Raccord 1/4 de tour. Raccord gaz rapide. Prise 2 plots 220 V. Housse néoprène.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 8 m |
|---|---|
| Refroidissement | gaz |
| Capacité | 200 A |
| Diamètre d'électrode max | 4 |
| Type | standard welding torch |
| Facteur de marche à 40°C | 60% |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,32 € HT
/ unité
201,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
