Tuyau Trelleborg 0061058, Type: Soudage | Modèle: Pluton | Longueur: 20 m
Tuyau PLUTON JUMELE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Trelleborg :0061058
Rubix :1195-2032817

Documents
Détails articles : TUYAUX2 BP20 PLUTON TWIN OXY ACE SBR/NR BLEU/ROUGE 10X17 UE20
Tuyau jumelé pour le soudage et les techniques connexes. Tube : SBR/NR, noir, lisse. Armature fils synthétiques. Revêtement lise : EPDM, rouge pour l’acétylène, bleu pour l’oxygène. Température d’utilisation : - 30 à + 80 °C. Tuyaux joints par un pontage en caoutchouc extrudé. Norme : EN 559 / ISO 3821. Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).
Points forts
Flexible, léger et donc très maniable. Le tuyau jumelé rend tout système de couplage inutile. Durée de vie importante. Très bonne tenue du revêtement aux agents atmosphériques (ozone et points chauds). Résiste à la flamme en cas de retour de flamme. Armature textile très robuste garantissant une sécurité élevée. Marquage clair avec symbole du gaz véhiculé et date de fabrication.
Applications
Soudage.
Informations techniques
Attributs
| Type | soudage |
|---|---|
| Modèle | pluton |
| Diamètre | 10 mm |
| Pression de service | 20 bar |
| Longueur | 20 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,20 € HT
/ 20 mètres
218,64 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h