Lampe à souder Guilbert express 511

Lampe à souder LAMP'EXPRESS CLASSIC 511

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Guilbert express :511
Rubix :4142-7034624
EAN :3189640005112
LAMP' EXPRESS LA CLASSIQUE LANCE FLAMME 3542 + CART. 555
brand logo

Résumé technique

Typelampe à souder lamp'express

Documents

Détails articles : LAMP' EXPRESS LA CLASSIQUE LANCE FLAMME 3542 + CART. 555


Cette lampe à souder offre 2 heures d’autonomie grâce à sa cartouche de gaz à valve européenne, facile à monter et démonter sans perte de gaz. Pratique et performante, elle fonctionne dans toutes les positions après seulement 2 minutes de chauffe et dispose d’un pied stabilisateur orientable pour plus de confort. Son emballage éco-responsable en carton recyclable permet d’économiser près de 1 000 tonnes de plastique, s’inscrivant ainsi dans une démarche plus durable.

Points forts

Grande autonomie, cartouche à valve européenne pouvant être montée ou démontée sans perte de gaz. Utilisable en basse température. Idéale pour dégeler. Cette lampe à souder fonctionne dans toutes les positions après 2 minutes de chauffe.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typelampe à souder lamp'express
67,56 HT
/ unité
81,07 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h