Brûleur de coupe et lance de brûleur de coupe Spartex 634980, Type: G1 | Modèle: 634980 GISS

Chalumeau coupeur à buses type «G1»

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :634980
Rubix :C600-7067418
EAN :3660338019470
CHALUMEAU COUPEUR BUSES TYPE G1

Résumé technique

Documents

Détails articles : CHALUMEAU COUPEUR BUSES TYPE G1


Norme : EN ISO 5172

Technique de haute pression à mélange dans la tête de coupe.
Cette technique permet de supporter une mauvaise utilisation (mauvais réglage des pressions de gaz...) sans incidence pour l'opérateur.
Manche ergonomique.
Fonctionne à l'oxygène/acétylène ou oxygène/propane.
Capacité de coupe jusqu'à 300 mm d'acier.
Utilisation de buses de type G1.
Livré sans anti-retour ni tête de coupe.
Gâchette progressive permettant l'amorçage en pleine tôle sans projection de métal en fusion (arrivée progressive de l'oxygène).
Robinets avec pointeaux inox (grande fiabilité dans le temps).
Tête massive : résiste à l'utilisation étau pour changer la buse de coupe.

Points forts

Fonctionne à l’oxygène/acétylène ou oxygène/propane

Informations techniques


Attributs
Typeg1
Modèle634980 giss
Gazoxygène/acétylène
219,05 € HT
/ unité
262,86 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h