Poste complet oxyflamme de coupage GCE F161041, Type: B5 | Gaz: Oxygène

Poste OXYFLAM complet.

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GCE :F161041
Rubix :0155-7014977
EAN :8592346622838
POSTE OXYFLAM AIR LIQUIDE EQUIPT KIT P/DARSOUD 0T-96(SD)

Résumé technique

Typeb5
Gazoxygène

Documents

Détails articles : POSTE OXYFLAM AIR LIQUIDE EQUIPT KIT P/DARSOUD 0T-96(SD)


Équipé du kit de soudage Jetsoud SI : 1 détendeur Minidave oxygène et 1 acétylène, chalumeau soudeur jetsoud SI acétylène avec étoile clé 6 becs, 2 x 5 m de tuyau Ø 6,3 x 12 oxygène/ acétylène, colliers à oreilles Ø 6,3 x 12, lunettes de soudage DIN5, allume-gaz tempête, bouteille oxygène et bouteille acétylène. Air liquide, chariot porte bouteilles.

Points forts

Mobile et pratique.

Applications

Pour le soudage, brasage et chauffage de tous les métaux. Idéal pour les chauffagistes, plombiers, artisans, agriculteurs, garagistes, bricoleurs, services d'entretien.

Informations techniques


Attributs
Typeb5
Gazoxygène
1 394,72 HT
/ unité
1 673,66 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (20) jours