Références
SKF :TLMR 201/38WA2
Rubix :0301-1287866
EAN :7316575884994

Détails articles : GRAISSEUR AUTO.TLMR 201/38WA2 GRAISSE LGWA2 380ML SKF
Le distributeur automatique de lubrifiant SKF est un distributeur à point unique pour l'alimentation de points de lubrification individuels. Avec une pression relativement élevée de 30 bars, ce lubrificateur couvre de longues distances et fournit des résultats optimaux aux points de lubrification difficiles d'accès ou dangereux. Grâce à sa large plage de températures et à sa construction stable, le lubrificateur TLMR est adapté aux conditions de fonctionnement avec des températures et des vibrations variables.
Informations techniques
Attributs
| Pression | 30 bar |
|---|---|
| Tension | 24 V |
| Poids | 0,8 kg |
| Composition | cartouche 380 ml remplie de graisse lgwa 2 |
| Type | graisseur automatique complet avec cartouche lgwa 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
502,28 € HT
/ unité
602,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours