Références
SKF :TLMR 101
Rubix :0301-5291556
EAN :7316575884932

Documents
Détails articles : GRAISSEUR AUTO.TLMR 101 SUR BATTERIE SKF
Le distributeur automatique de lubrifiant SKF est un distributeur à point unique pour l'approvisionnement de points de lubrification individuels. Avec une pression relativement élevée de 30 bars, ce lubrificateur couvre de longues distances et fournit des résultats optimaux aux points de lubrification difficiles d'accès ou dangereux. Grâce à sa large plage de température et à sa structure stable, le lubrificateur TLMR est adapté aux conditions de fonctionnement avec des températures et des vibrations variables.
Informations techniques
Attributs
| Pression | 30 bar |
|---|---|
| Tension | 6 V |
| Poids | 0,8 kg |
| Composition | électromécanique |
| Type | graisseur automatique à batteries |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
370,08 € HT
/ unité
444,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h