Kit de graissage SKF TLMR 201

TLMR 201

Voir les informations techniques

Références

SKF :TLMR 201
Rubix :0301-1287865
EAN :7316575884949
GRAISSEUR AUTO.TLMR 201 AVEC ALIM. 12-24V CC SKF

Résumé technique

Détails articles : GRAISSEUR AUTO.TLMR 201 AVEC ALIM. 12-24V CC SKF


Le distributeur automatique de lubrifiant SKF est un distributeur à point unique pour l'approvisionnement de points de lubrification individuels. Avec une pression relativement élevée de 30 bars, ce lubrificateur couvre de longues distances et fournit des résultats optimaux aux points de lubrification difficiles d'accès ou dangereux. Grâce à sa large plage de température et à sa structure stable, le lubrificateur TLMR est adapté aux conditions de fonctionnement avec des températures et des vibrations variables.

Informations techniques


Attributs
Pression30 bar
Tension24 V
Poids0,8 kg
Compositionlubrificateur électromécanique à cartouches skf non rechargeables
Typegraisseur automatique électromécanique 12/24 vdc
436,85 € HT
/ unité
524,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours