Installation de graissage Algi equipements 7750500
ENSEMBLE PNEUMATIQUE HUILE 3/1 FIXE POUR FÛT 200 L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Algi equipements :7750500
Rubix :0474-1113488
Fabricant :07750500
EAN :3284660403037



Documents
Détails articles : POMPE 3/1+FLEX 4M+PISTOLET STD
Ensemble fixe de marque Algi spécialement conçu pour une distribution rapide, propre et efficace d'huile conditionnée sous forme de fûts 200 l. Cet ensemble fixe pneumatique est idéal pour le remplissage de divers réservoirs. Composition : - Pompe pneumatique 3/1 pour huile référence 07753042 - Flexible 4 mètres avec raccord 1/2" gaz (M/F) référence 07770000 - Pistolet standard avec embout flexible et bec anti goutte référence 07762100
Points forts
Pour fût 200 l.
Applications
Pour fût 200 l.
Informations techniques
Attributs
| Type | pompe 3/1+flex 4m+pistolet std |
|---|---|
| Poids | 10,27 kg |
| Contenance | 200000 ml |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 142,02 € HT
/ unité
1 370,42 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h