Installation de graissage Algi equipements 7710000
Pompe pneumatique de graissage standard 60/1 pour fût de 200 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Algi equipements :7710000
Rubix :0474-1113304
EAN :3284660402375
Documents
Détails articles : POMPE GRAISSE 60/1 FUT 200KG
Dimension de canne : diamètre 30 mm, longueur 950 mm.
Points forts
Pression maximum 480 bar
Applications
Pour fût graisse 200 kg
Informations techniques
Attributs
| Type | pompe pneumatique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
686,11 € HT
/ unité
823,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
