Installation de graissage Algi equipements 7705501
ENSEMBLE MOBILE GRAISSE 60/1 POUR TONNELET 50 KG CHARIOT 2 ROUES
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Algi equipements :7705501
Rubix :0474-1093442
Fabricant :07705501
EAN :3284660402344
Documents
Détails articles : ENSEMBLE PNEUMATIQ GRAISSAGE TONNELET 50/60 KG-POMPE 60/1
Ensemble mobile de marque Algi spécialement conçu pour une distribution rapide, propre et efficace de graisse conditionnée sous forme de tonnelet 50 kg. Cet ensemble mobile pneumatique est idéal pour le graissage des machines. Composition : - Pompe pneumatique 60/1 référence 07705000 - Couvercle ø 395 mm référence 07721000 - Plateau suiveur ø 370 mm référence 07716 000 - Flexible 4 mètres référence 07730000 - Poignée a graisse avec flexible et agrafe référence 07724100 - Raccord tournant (M/F) 1/4″ gaz référence 07726100 - Chariot 2 roues avec anse 2 bras référence 07740000
Points forts
Ensemble mobile.
Applications
Cet ensemble mobile pneumatique est ideal pour le graissage des machines.
Informations techniques
Attributs
| Type | ensemble pneumatiq graissage tonnelet 50/60 kg-pompe 60/1 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 026,61 € HT
/ unité
1 231,93 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

