Détails articles : GRAISSEUR AUTO TLSD 125/HP2 SKF
Lubrificateur automatique monopoint électromécanique. Indication de l'état du graisseur via des LED tricolores. Contenance : 125 ml. Pression de travail max : 5 bar. Réglage de 1 à 12 mois. IP65. Piles alcaline manganèse 4,5 V / 2,7 Ah. Raccordement G1/4''. Température ambiante admissible : 0 à 50°C. Longueur flexible maximale : 3 m pour les graisses, 5 m pour les huiles.