Graisseurs - Accessoire / Pièce détachée SKF TLMR 101/38WA2
TLMR 101
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SKF :TLMR 101/38WA2
Rubix :0301-1275521
EAN :7316575884970
Documents
Détails articles : GRAISSEUR AUTO.TLMR 101/38WA2 GRAISSE LGWA2 380ML SKF
Le distributeur automatique de lubrifiant SKF est un distributeur à point unique pour l'approvisionnement de points de lubrification individuels. Avec une pression relativement élevée de 30 bars, ce lubrificateur couvre de longues distances et fournit des résultats optimaux aux points de lubrification difficiles d'accès ou dangereux. Grâce à sa large plage de température et à sa structure stable, le lubrificateur TLMR est adapté aux conditions de fonctionnement avec des températures et des vibrations variables.
Informations techniques
Attributs
| Type | ensemble complet + lgwa 2 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
503,15 € HT
/ unité
603,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours