Références
SKF :TLSD 125/HB2
Rubix :0301-1511005
EAN :7316575835514


Résumé technique
| Contenance | 125 ml |
|---|---|
| Min. Température d'utilisation | 0 °C |
| Max. Température d'utilisation | 50 °C |
Détails articles : GRAISSEUR AUTO TLSD 125/HB2
The SKF TLSD series is the first choice when a simple and reliable automatic lubricator is required under variable temperatures, or when the application conditions (such as vibration, limited space or hazardous environments) require a remote mounting.
Graisseur auto tlsd 125/hb2
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 125 ml |
|---|---|
| Min. Température d'utilisation | 0 °C |
| Max. Température d'utilisation | 50 °C |
| Temps de fonctionnement | ajustable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,16 € HT
/ unité
156,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours