Références
SKF :TLSD 250/WA2
Rubix :0301-1511000
EAN :7316575835460





Détails articles : SONDE DE TEMP CABLE ET PRISE SONDE DE TYPE K CABLE 600 MM
La série SKF TLSD est le premier choix lorsqu'un lubrificateur automatique simple et fiable est requis à des températures variables, ou lorsque les conditions d'application (telles que les vibrations, l'espace limité ou les environnements dangereux) exigent un montage à distance.
Points forts
Rempli de lubrifiants SKF spécialement développés pour les applications de roulements
Débit de distribution indépendant de la température
Pression de refoulement maximale de 5 bars sur toute la durée de la distribution
Débit de distribution disponible dans différents réglages
Réservoir transparent permettant une inspection visuelle
Des LED rouge-jaune-vert indiquent l'état du lubrificateur
Les kits de recharge comprennent un bloc-batterie
Un bloc-batterie spécial est disponible pour les conditions de travail froides
Fourni avec une bride de support pour une plus grande robustesse
Convient à la fois pour une installation directe et à distance
Gamme étendue d'accessoires
Débit de distribution indépendant de la température
Pression de refoulement maximale de 5 bars sur toute la durée de la distribution
Débit de distribution disponible dans différents réglages
Réservoir transparent permettant une inspection visuelle
Des LED rouge-jaune-vert indiquent l'état du lubrificateur
Les kits de recharge comprennent un bloc-batterie
Un bloc-batterie spécial est disponible pour les conditions de travail froides
Fourni avec une bride de support pour une plus grande robustesse
Convient à la fois pour une installation directe et à distance
Gamme étendue d'accessoires
Applications
Applications critiques nécessitant une fiabilité extrême et une surveillance supplémentaire
Applications dans des lieux restrictifs et dangereux
Applications nécessitant de grands volumes de lubrifiant
Applications dans des lieux restrictifs et dangereux
Applications nécessitant de grands volumes de lubrifiant
Informations techniques
Attributs
| Pression | 5 bar |
|---|---|
| Tension | 4,5 V |
| Poids | 0,8 kg |
| Composition | graisse à base d’huile minérale et de savon complexe au lithium |
| Type | graisseur automatique électromécanique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,26 € HT
/ unité
167,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours