Graisseurs - Accessoire / Pièce détachée Pressol 20 240
Pistolet de pulvérisation pneumatique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pressol :20 240
Rubix :5035-1111308
Documents
Détails articles : PISTOLET PULVERISATEUR GODET 1L
Embout Rectus pour raccord rapide type 26, NW 7,2mm. Récipient 1l. Couleur : rouge.
Points forts
Récipient 1L pour huiles fluides
Applications
Pour utilisation dans l'industrie, l'agricole, le batiment, les ateliers mécaniques….. Pour lubrification dans les endroits difficilement accessibles
Informations techniques
Attributs
| Type | pistolet de pulvérisation pneumatique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,90 € HT
/ unité
63,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
