Graisseur automatique SKF TLSD 125/HMT68

TLSD 125

Voir les informations techniques

Références

SKF :TLSD 125/HMT68
Rubix :0301-1511004
EAN :7316575835637
SYST DE LUB MONOPOINT S24 UNITE 125 ML AVEC HUILE LHMT 68

Résumé technique

Contenance125 ml
Min. Température d'utilisation0 °C
Max. Température d'utilisation50 °C
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : SYST DE LUB MONOPOINT S24 UNITE 125 ML AVEC HUILE LHMT 68


The SKF TLSD series is the first choice when a simple and reliable automatic lubricator is required under variable temperatures, or when the application conditions (such as vibration, limited space or hazardous environments) require a remote mounting.
Syst de lub monopoint s24 unite 125 ml avec huile lhmt 68

Informations techniques


Attributs
Contenance125 ml
Min. Température d'utilisation0 °C
Max. Température d'utilisation50 °C
Temps de fonctionnementajustable
115,61 HT
/ unité
138,73 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours