Pistolet à graisse / Pompe à graisse SKF TLGH 1, Contenance: 500 ml
TLGH 1
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :TLGH 1
Rubix :0301-1305814
EAN :7316574225552

Détails articles : PISTOLET A GRAISSE SKF
La pompe à graisse SKF TLGH 1 est conçue pour offrir un graissage efficace et fiable. Idéale pour les secteurs industriels et agricoles, elle combine robustesse, facilité d'utilisation et pression élevée.
Caractéristiques :
La pompe à graisse SKF TLGH 1 est polyvalente et robuste. Elle est conçue pour recevoir aussi bien des cartouches standards que de la graisse en vrac. Elle assure un graissage de qualité, adapté à tous les besoins. Son corps moleté garantit une prise en main ferme et sécurisée, même en environnement difficile. Réalisée en acier de haute qualité, elle résiste aux chocs tout en facilitant le chargement des cartouches. Le piston spécialement conçu permet une vidange uniforme des cartouches, évitant toute perte de graisse. Elle est équipée d'un tube de raccordement rigide avec agrafe hydraulique.
Spécifications :
- Pression maximale : 40 MPa (400 bars).
- Volume par actionnement : 0,9 cm³.
- Utilisation : à deux mains.
- Longueur totale : 380 mm.
- Capacité : 500 cm³.
- Poids : 1,5 kg.
- Raccords standards : M10x1.
- Cartouches compatibles : DIN 1284 (400 cm³).
- Remplissage : en vrac, en cartouche ou via une pompe LAGF 18 ou LAGF 50 (raccord DIN 1283).
- Longueur du tube de raccordement : 175 mm.
- Tuyau souple (optionnel) : 500 mm.
- Matériau du corps : acier haute qualité.
Normes :
- DIN 71412 : graisseurs normalisés.
- DIN 1283 : normes pour les pompes à graisse.
- DIN 1284 : compatibilité cartouche standard.
Informations sur la marque :
SKF est un leader mondial dans le domaine des roulements, de l'étanchéité, de la mécatronique et des systèmes de lubrification. Fondée en 1907 en Suède, la société s’appuie sur plus d'un siècle d'innovation technologique. SKF opère dans plus de 130 pays et dispose de près de 17 000 distributeurs. Sa mission est d'améliorer la performance et la durabilité des équipements industriels dans tous les secteurs d'activité. SKF est reconnue pour ses normes qualité rigoureuses et ses solutions à la pointe de la technologie.
Caractéristiques :
La pompe à graisse SKF TLGH 1 est polyvalente et robuste. Elle est conçue pour recevoir aussi bien des cartouches standards que de la graisse en vrac. Elle assure un graissage de qualité, adapté à tous les besoins. Son corps moleté garantit une prise en main ferme et sécurisée, même en environnement difficile. Réalisée en acier de haute qualité, elle résiste aux chocs tout en facilitant le chargement des cartouches. Le piston spécialement conçu permet une vidange uniforme des cartouches, évitant toute perte de graisse. Elle est équipée d'un tube de raccordement rigide avec agrafe hydraulique.
Spécifications :
- Pression maximale : 40 MPa (400 bars).
- Volume par actionnement : 0,9 cm³.
- Utilisation : à deux mains.
- Longueur totale : 380 mm.
- Capacité : 500 cm³.
- Poids : 1,5 kg.
- Raccords standards : M10x1.
- Cartouches compatibles : DIN 1284 (400 cm³).
- Remplissage : en vrac, en cartouche ou via une pompe LAGF 18 ou LAGF 50 (raccord DIN 1283).
- Longueur du tube de raccordement : 175 mm.
- Tuyau souple (optionnel) : 500 mm.
- Matériau du corps : acier haute qualité.
Normes :
- DIN 71412 : graisseurs normalisés.
- DIN 1283 : normes pour les pompes à graisse.
- DIN 1284 : compatibilité cartouche standard.
Informations sur la marque :
SKF est un leader mondial dans le domaine des roulements, de l'étanchéité, de la mécatronique et des systèmes de lubrification. Fondée en 1907 en Suède, la société s’appuie sur plus d'un siècle d'innovation technologique. SKF opère dans plus de 130 pays et dispose de près de 17 000 distributeurs. Sa mission est d'améliorer la performance et la durabilité des équipements industriels dans tous les secteurs d'activité. SKF est reconnue pour ses normes qualité rigoureuses et ses solutions à la pointe de la technologie.
Hand lever lubricating press SKF
Points forts
- Haute pression pour des applications intensives.
- Prise en main optimisée grâce au corps moleté.
- Possibilité de chargement par cartouche ou vrac.
- Régularité du débit de graisse pour un graissage précis.
- Matériaux robustes assurant une longue durée de vie.
- Prise en main optimisée grâce au corps moleté.
- Possibilité de chargement par cartouche ou vrac.
- Régularité du débit de graisse pour un graissage précis.
- Matériaux robustes assurant une longue durée de vie.
Applications
La pompe à graisse SKF TLGH 1 est idéale pour les applications industrielles et agricoles où un graissage fiable est essentiel. Elle est utilisée pour l'entretien de machines industrielles, les équipements agricoles, les véhicules de chantier et les systèmes mécaniques lourds. Elle est parfaitement adaptée aux ateliers de maintenance, aux exploitations agricoles, ainsi qu'aux industries manufacturières.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Poids | 1,5 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,32 € HT
/ unité
41,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h