Pistolet à graisse / Pompe à graisse Mecaline 853665, Contenance: 22000 ml
Pompe à levier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :853665
Rubix :C600-1246222
EAN :3660338097164

Documents
Détails articles : POMPE A LEVIER METAL
Pour fûts de 60, 200 et 220 litres.
Huiles jusqu'à SAE 90, fluides non agressifs, autolubrifiants.
Utilisables pour huile moteur, huiles de coupe, antigel non dilué, pétrole, huile machine, fioul, gazole, lubrifiant (SAE T5W à SAE 90).
Canne télescopique.
Matière corps de pompe : acier.
Toutes les pièces acier sont zinguées.
Longueur canne d'aspiration : 480-900 mm
Joints en NBR/PVC
Huiles jusqu'à SAE 90, fluides non agressifs, autolubrifiants.
Utilisables pour huile moteur, huiles de coupe, antigel non dilué, pétrole, huile machine, fioul, gazole, lubrifiant (SAE T5W à SAE 90).
Canne télescopique.
Matière corps de pompe : acier.
Toutes les pièces acier sont zinguées.
Longueur canne d'aspiration : 480-900 mm
Joints en NBR/PVC
Débit (L/min) : 16 ; Poids (kg) : 1,7
Points forts
Bec d'écoulement sécurisé par écrou
Applications
Equipement de graissage
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 22000 ml |
|---|---|
| Poids | 1,7 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,50 € HT
/ unité
72,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h