Pistolet à graisse / Pompe à graisse Algi equipements 7332000, Contenance: 400 ml
POMPE À GRAISSE DOUBLE LEVIER SPEEDY GREASE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Algi equipements :7332000
Rubix :0474-1265462
EAN :3284660313763
Documents
Détails articles : POMPE A GRAISSE DBLE LEVIER MAGN SPEEDY GREASE SYSTEM
Equipée d’un flexible 700 mm et d’une agrafe hydraulique 4 mors. 3 types de cartouches utilisables : - Cartouche 400 g Speedy Grease. - Cartouche 400 g standard (DIN 1284) avec bouchon suiveur (Réf. : 07332024). Livrée avec 10 bouchons suiveurs. - Cartouche 400 g à visser avec adaptateur fourni. Pression d’utilisation jusqu'à 600 bar et débit par coup de 2,5 cm3 (débit double des pompes classiques). puissance de l’aimant en traction 60 kg.
Points forts
Débit du double d'une pompe classique grace à son double levier
Applications
Pour cartouche de graisse
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 400 ml |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,80 € HT
/ unité
222,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
