Pistolet à graisse / Pompe à graisse Mecaline 853648, Contenance: 500 ml
Seringue corps acier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :853648
Rubix :C600-1246216
EAN :3660338097072

Documents
Détails articles : SERINGUE STANDARD 500ML
Normes : DIN 1283, DIN 1284
Corps en acier zingué. Couvercle en zinc.
Tête moulée.
Moletage du corps de la seringue, facilite la dépose de la tête de la seringue et évite de fausser la tête si mal positionnée.
Membrane caoutchouc avec 2 entretoises, permet un usage plus souple et précis lors de son utilisation.
Poignée avec système évitant de se blesser en butée.
Livrée avec flexible transparent.
Corps en acier zingué. Couvercle en zinc.
Tête moulée.
Moletage du corps de la seringue, facilite la dépose de la tête de la seringue et évite de fausser la tête si mal positionnée.
Membrane caoutchouc avec 2 entretoises, permet un usage plus souple et précis lors de son utilisation.
Poignée avec système évitant de se blesser en butée.
Livrée avec flexible transparent.
Points forts
Tête moulée
Applications
Equipement de graissage
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Poids | 0,84 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,75 € HT
/ unité
36,90 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h