Pistolet à graisse / Pompe à graisse SKF TLGB 21/230V, Contenance: 400 ml

Pompe à graisse TLGB

Voir les informations techniques

Références

SKF :TLGB 21/230V
Rubix :0301-1521576
EAN :7316581257942
POMPE A GRAISSE A BATTERIE 230V AVEC CHARGEUR SKF

Résumé technique

Détails articles : POMPE A GRAISSE A BATTERIE 230V AVEC CHARGEUR SKF


Optimisez l’efficacité de la lubrification, la pompe à graisse manuelle sur batterie TLGB 21 intègre une technologie avancée et une conception robuste pour des performances exceptionnelles dans un large éventail de tâches de lubrification. Dôtée d'un compteur de graisse pour prévenir tout risque de sous- ou surlubrification avec une précision.

Puissance 20 V 4000 mAh

Contenance 400g

Poids 3,36kg

Points forts

Autonomie des batteries. Nouveau design & confort. Chargeur de plus grande capacité inclus. Amélioration de la convivialité. Conception optimisée en position verticale. Électronique revue.

Applications

Logistique, maintenance ou toutes industries

Informations techniques


Attributs
Contenance400 ml
Poids3,36 kg
Promotion
Au lieu de 588,09
500,50 HT
/ unité
600,60 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h