Pistolet à graisse / Pompe à graisse Mecaline 853650, Contenance: 500 ml

Seringue corps laiton

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :853650
Rubix :C600-1246211
EAN :3660338097089
SERINGUE INDUSTRIE 500ML LAITON BEC DROIT

Résumé technique

Documents

Détails articles : SERINGUE INDUSTRIE 500ML LAITON BEC DROIT


Normes : DIN 1283, DIN 1284

Corps en laiton poli, permet de travailler avec des produits corrosifs (carburant, huile, lave-glace, liquide de refroidissement)
Matière du couvercle : zinc.
Tête moulée.
Démontage complet par l'arrière facilitant le nettoyage.
Moletage du corps de la seringue, facilite la dépose de la tête de la seringue et évite de fausser la tête si mal positionnée.
Membrane caoutchouc avec 2 entretoises, permet un usage plus souple et précis lors de son utilisation.
Poignée ergonomique protégeant la main.
Livrée avec canne d'aspiration : 135 mm

Points forts

Pour fluides : carburants, huiles, liquide de refroidissement, lave-glace
Démontage complet par l'arrière

Applications

Equipement de graissage

Informations techniques


Attributs
Contenance500 ml
Poids0,62 kg
66,47 HT
/ unité
79,76 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h