Huile hydraulique Fuchs TITAN HYD 46 HVI 20L, Conditionnement: Bidon 25L

TITAN HYD HV 46

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fuchs :TITAN HYD 46 HVI 20L
Rubix :5912-1305322
Fabricant :600995027
EAN :3349919950271
HUILE PR TRANSMISSION HYDRAU TITAN HYD HV 46

Résumé technique

Conditionnementbidon 25l

Documents

Détails articles : HUILE PR TRANSMISSION HYDRAU TITAN HYD HV 46


Lubrifiant à très haut indice de viscosité, pour circuits hydrauliques, appareils de levage et transmissions hydrostatiques, adapté aux circuits haute pression et applications sévères. Bonnes propriétés anti-usure, anti-oxydantes et anti-mousse. Couleur : bleu

Applications

Automobile

Informations techniques


Attributs
Conditionnementbidon 25l
159,20 € HT
/ 20 litres
191,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours