Huile hydraulique Spartex 897518, Conditionnement: 20l

Huile pour glissières, ISO68

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :897518
Rubix :Z600-6215372
EAN :3660338498534
HUILE DE GLISSIERE ISO 68 - 20 LITRES

Résumé technique

Conditionnement20l

Documents

Détails articles : HUILE DE GLISSIERE ISO 68 - 20 LITRES


Développé pour les chemins de roulement et les glissières des machines-outils, y compris lorsque la précision ou des vitesses lentes sont requises, contenant des additifs antioxydants, antirouille, extrême pression, anti-usure et anti-mousse. Bonne séparation des fluides de travail des métaux solubles, offrant une combinaison d'adhésivité et de caractéristiques antidérapantes.
DIN 51502 CGLP ; ISO19378 / ISO 6743-13 GA & GB ; Machine Fives Cincinnati (P47-ISO VG68 & P50-ISO VG220)

Points forts

- Bonne séparation avec les fluides solubles de travail des métaux- Bonne protection contre les pressions extrêmes et l'usure pour maintenir la fiabilité de l'équipement- Bonnes propriétés de friction minimisant l'effet stick-slip- Bonne résistance au lavage par les fluides solubles de travail des métaux- Bonne protection contre la rouille et la corrosion en présence d'eau- Compatibilité avec la plupart des alliages métalliques

Applications

Voies et glissières de machines-outils

Informations techniques


Attributs
Conditionnement20l
120,36 € HT
/ unité
144,43 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h