Huile hydraulique Unil Opal 3490100015078, Conditionnement: Bidon 5L | Gamme: Hydraulic

Hvc 46

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Unil Opal :3490100015078
Rubix :0606-2060197
HUILE HYDRAULIQUE HVC46 BI 5L UE 4

Résumé technique

Conditionnementbidon 5l
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : HUILE HYDRAULIQUE HVC46 BI 5L UE 4


Fluide hydraulique a très haut indice de viscosité catégorie ISO - L - HV - grades ISO 15, 32, 46 et 68.
HVC est filtrable à 3 microns absolus.

Points forts

L’indice de viscosité très élevé, de HVC facilite les démarrages à froid et assure une parfaite lubrification à chaud.
Cette large plage d’utilisation permet par exemple à HVC 46 de remplacer avantageusement des fluides hydrauliques HM de grades 32, 46 et 68.
HVC possède un haut niveau de filtrabilité (HF0), qui évite le colmatage précoce des filtres.
HVC présente une très bonne résistance au cisaillement, qui permet de longs espacements de vidange et la conservation de l’indice de viscosité.
HVC est fortement résistant à l’oxydation et à l’hydrolyse, possède une désaération remarquable, assurant longévité des organes en service et propreté des circuits.
HVC est un fluide d’une grande stabilité thermique, pouvant être utilisé à des températures de travail supérieures à 80°C sans détérioration des additifs anti-usure.

Applications

Circuits hydrauliques hautes pressions, installations subissant des écarts de température importants

Informations techniques


Attributs
Conditionnementbidon 5l
Basehuile minérale
Gammehydraulic
63,86 € HT
/ bidon
76,63 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Conditionnement