Huile hydraulique Unil Opal 3490100013777, Conditionnement: Bidon 5L | Gamme: Hydraulique HFM

Hfo 46

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Unil Opal :3490100013777
Rubix :0606-2060189
HUILE HYDRAULIQUE HFO46 BI 5L UE 4

Résumé technique

Conditionnementbidon 5l
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : HUILE HYDRAULIQUE HFO46 BI 5L UE 4


Fluide hydraulique filtré à 3 microns absolus catégorie ISO-L-HM - grades ISO 32 à  68.

Points forts

Son extrême propreté à la mise en service permet une utilisation sans souci pour les servo-valves et les filtres fins, avec une économie réelle sur les consommables de filtration.
HFO possède une excellente filtrabilité, même en présence d’eau, permettant le maintien de sa propreté par filtration pendant le service.
HFO est un fluide aux performances anti-usure et extrême pression élevées, autorisant son utilisation dans les boîtes de vitesses de machines-outils et les transmissions moyennement chargées.
HFO présente également une excellente stabilité thermique (T° > 90°C) et chimique (bases et composants) : sa haute résistance à l’oxydation, à l’hydrolyse et à la dégradation thermique de ses additifs permet d’éviter le colmatage des filtres.
HFO est neutre vis-à-vis des métaux et des élastomères, possède un excellent pouvoir anti-mousse, une désaération remarquable et une bonne rapidité de désémulsion.

Applications

HFO est destiné à tous les systèmes hydrauliques performants et à toutes pressions, où une filtration poussée est nécessaire, et travaillant à températures élevées.
HFO peut également être utilisé dans les installations classiques, les boîtes de vitesses de machines-outils et les transmissions mécaniques moyennement chargées.

Informations techniques


Attributs
Conditionnementbidon 5l
Basehuile minérale
Gammehydraulique hfm
62,07 HT
/ bidon
74,48 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h