Huile hydraulique Unil Opal 3490100013661, Conditionnement: Fût 25L | Gamme: Hydraulique HFM

Hfo 32

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Unil Opal :3490100013661
Rubix :0606-2063282
EAN :3490100013661
HUILE HYDRAULIQUE HFO32 BI 25L UE 1

Résumé technique

Conditionnementfût 25l
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : HUILE HYDRAULIQUE HFO32 BI 25L UE 1


Fluide hydraulique filtré à 3 microns absolus catégorie ISO-L-HM - grades ISO 32 à  68.

Points forts

Son extrême propreté à la mise en service permet une utilisation sans souci pour les servo-valves et les filtres fins, avec une économie réelle sur les consommables de filtration.
HFO possède une excellente filtrabilité, même en présence d’eau, permettant le maintien de sa propreté par filtration pendant le service.
HFO est un fluide aux performances anti-usure et extrême pression élevées, autorisant son utilisation dans les boîtes de vitesses de machines-outils et les transmissions moyennement chargées.
HFO présente également une excellente stabilité thermique (T° > 90°C) et chimique (bases et composants) : sa haute résistance à l’oxydation, à l’hydrolyse et à la dégradation thermique de ses additifs permet d’éviter le colmatage des filtres.
HFO est neutre vis-à-vis des métaux et des élastomères, possède un excellent pouvoir anti-mousse, une désaération remarquable et une bonne rapidité de désémulsion.

Applications

HFO est destiné à tous les systèmes hydrauliques performants et à toutes pressions, où une filtration poussée est nécessaire, et travaillant à températures élevées.
HFO peut également être utilisé dans les installations classiques, les boîtes de vitesses de machines-outils et les transmissions mécaniques moyennement chargées.

Informations techniques


Attributs
Conditionnementfût 25l
Basehuile minérale
Gammehydraulique hfm
284,30 HT
/ bidon
341,16 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Conditionnement