Huile hydraulique Spartex 895049, Conditionnement: Bouteille

Huile hydraulique de qualité alimentaire ISO46, NSF H1 enregistrée pour le contact incidentiel avec les denrées alimentaires

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :895049
Rubix :Z600-6210109
EAN :3660338474378
HUILE HYDRAULIQUE ALIMENTAIRE SEAU DE 5 LITRES - ISO 46

Résumé technique

Conditionnementbouteille
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : HUILE HYDRAULIQUE ALIMENTAIRE SEAU DE 5 LITRES - ISO 46


L'huile hydraulique ISO46 est basée sur une huile blanche de qualité pharmaceutique enrichie d'additifs de haute performance et d'un indice de viscosité amélioré.

Points forts

Peut être utilisé pour la lubrification des chaînes de convoyeurs à température ambiante. Il peut être appliqué par immersion, circulation d'immersion ou injection. Possibilité d'application au pinceau ou au goutte-à-goutte pour la lubrification des chaînes. Il est miscible avec les huiles minérales et les huiles polyalfaoléfines. Compatible avec la plupart des joints d'étanchéité normalement utilisés dans les systèmes de lubrification des machines alimentaires. Il est toujours recommandé d'effectuer un test de compatibilité.

Applications

Particulièrement adapté aux systèmes hydrauliques des industries agro-alimentaires et pharmaceutiques

Informations techniques


Attributs
Conditionnementbouteille
Basehuile blanche
80,62 € HT
/ unité
96,74 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h