Huile hydraulique Petronas HYDRAULIC E 46 208L, Conditionnement: IBC - 1000L | Gamme: ISO VG 46

PETRONAS HYDRAULIC E SERIES

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Petronas :HYDRAULIC E 46 208L
Rubix :Z988-2644083
Fabricant :79735451EU
HUILE HYDRAULIC E 46 208L

Résumé technique

Conditionnementibc - 1000l
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : HUILE HYDRAULIC E 46 208L


Les fluides de la PETRONAS Hydraulic E series sont des fluides hydrauliques anti-usure hautes performances spécialement développés pour une large gamme d'équipements hydrauliques mobiles et industriels fonctionnant dans des conditions normales à modérément sollicitées. Formulés à partir d'huiles de base sélectionnées, renforcées par des additifs anti-usure, antioxydants, antirouille et anti-mousse, les fluides PETRONAS Hydraulic E assurent une protection anti-usure et un fonctionnement en douceur du système hydraulique.

Applications

Les PETRONAS Hydraulic E Series sont recommandées pour une utilisation dans : • divers systèmes hydrauliques mobiles et industriels fonctionnant dans des conditions normales ou modérément sollicitées • les systèmes hydrauliques nécessitant des fluides anti-usure Sous certaines conditions, ils peuvent également être utilisés dans les systèmes de circulation, de barbotage, de bain et d'anneau d'huile alimentant en lubrifiant les engrenages et les roulements. Toutefois, veuillez consulter notre équipe locale de service technique et/ou le manuel de l'équipementier avant de procéder à l'application.

Informations techniques


Attributs
Conditionnementibc - 1000l
Gammeiso vg 46
728,00 HT
/ 208 litres
873,60 TTC