Huile hydraulique Fuchs TARFIL 205L, Conditionnement: Fût 205 L

HUILE DE COUPE ENTIERE TARFIL

Voir les informations techniques

Références

Fuchs :TARFIL 205L
Rubix :5912-0653086
Fabricant :600992347
FLUIDE USINAGE ENTIER TARFIL 205L MET

Résumé technique

Conditionnementfût 205 l

Détails articles : FLUIDE USINAGE ENTIER TARFIL 205L MET


Opérations de coupe et taraudage.

Points forts

Formulée sans chlore

Applications

Opérations de coupe et traudage.

Informations techniques


Attributs
Conditionnementfût 205 l
2 464,92 € HT
/ 205,41 kilos
2 957,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Conditionnement