Huile hydraulique Spartex 895051, Conditionnement: Bouteille

Huile pour engrenages industriels de qualité alimentaire ISO220, NSF H1 enregistrée pour le contact incidentiel avec les denrées alimentaires

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :895051
Rubix :Z600-6210108
EAN :3660338474385
HUILE INDUSTRIE ALIMENTAIRE SEAU DE 5L - ISO220

Résumé technique

Conditionnementbouteille
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : HUILE INDUSTRIE ALIMENTAIRE SEAU DE 5L - ISO220


Fluide pour engrenages semi-synthétique de qualité alimentaire avec additifs haute performance

Points forts

Peut être utilisé pour la lubrification des chaînes de convoyeurs à température ambiante. Il peut être appliqué par immersion, circulation d'immersion ou injection. Possibilité d'application au pinceau ou au goutte-à-goutte pour la lubrification des chaînes. Il est miscible avec les huiles minérales et les huiles polyalfaoléfines. Compatible avec la plupart des joints d'étanchéité normalement utilisés dans les systèmes de lubrification des machines alimentaires. Il est toujours recommandé d'effectuer un test de compatibilité.

Applications

Convient aux applications d'engrenages chargés dans les industries alimentaires et pharmaceutiques

Informations techniques


Attributs
Conditionnementbouteille
Basehuile blanche
97,37 € HT
/ unité
116,84 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h