Huile hydraulique Enerpac HF95Y, Conditionnement: 5L | Gamme: HF
Huile hydraulique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Enerpac :HF95Y
Rubix :0346-2007000
Fabricant :HF95Y
EAN :0662005441976

Documents
Détails articles : HUILE HYDRAULIQUE BI 5L HF-95Y
Rendements volumétrique maximal de la pompe. Transfert maximal de chaleur interne. Évite la cavitation de la pompe. Des additifs protègent de la rouille, de l’oxydation et de la formation de boues. Indice de viscosité élevé. Film de protection lubrification maximale.
Applications
Pour les circuits hydrauliques.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | 5l |
|---|---|
| Base | non |
| Gamme | hf |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,63 € HT
/ bidon
181,96 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
