Huile hydraulique Molydal HYDRO46AL20, Conditionnement: Jerrycan 20 L | Gamme: HYDRO AL

Huile hydraulique alimentaire HYDRO 46 AL

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Molydal :HYDRO46AL20
Rubix :0480-1267682
EAN :3700737302169
HUILE HYDRO 46 ALIMENTAIRE BI20L

Résumé technique

Conditionnementjerrycan 20 l
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : HUILE HYDRO 46 ALIMENTAIRE BI20L


Composée d'huiles de base minérale hautement raffinées et d'additifs spécifiques. Homologuée par le NSF sur les exigences de la FDA, dans la catégorie H1 ; registration 140564. Huile incolore, inodore et sans saveur. Excellent comportement viscosité / température et haute résistance à l'oxydation et au vieillissement. Additifs antioxydants, anti usure et antirouille appropriés et très performants.

Applications

Pour les industries agro-alimentaires. Lubrification de circuits hydrauliques, vérins (machines à vendanger, pressoirs... ). Egalement utilisées pour la lubrification de paliers et de roulements (conserveries, boulangeries... ).

Informations techniques


Attributs
Conditionnementjerrycan 20 l
Basehuile minérale
Gammehydro al
527,20 HT
/ bidon
632,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours