Roulement auto-aligneur avec vis sans tête Timken UC204, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 16 mm

Timken Roulement de Palier UC

Voir les informations techniques

Références

Timken :UC204
Rubix :0311-1420440
EAN :0087796069398
ROULEMENT DE PALIER UC204 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT DE PALIER UC204 TIMKEN


Roulements à billes à bague intérieure large UC 200 - Verrouillage par vis de réglage

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur16 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieuc
Largeur totale du roulement38 mm
Charge statique de base, radiale - C0r6650 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12800 N
18,43 € HT
/ unité
22,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.