Roulement auto-aligneur avec vis sans tête RHP 1225-1G, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25.4 mm | Largeur : 27.3 mm

Insert de palier autolubrifiant

Voir les informations techniques
Références
RHP :1225-1G
Rubix :0294-1019515
Fabricant :1225-1G R
EAN :00747023042814
ROULEMENT PALIER 1225- 1 G RHP
Résumé technique
Diamètre intérieur25,4 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur27,3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER 1225- 1 G RHP


Roulement à bague intérieure courte. Même construction que la série 6200, mais plus adaptable aux paliers normes européennes. Série 1200 G : roulement de palier avec vis sans tête dans la bague intérieure avec bague extérieure sphérique. Série 1200 ECG : roulement avec bague de blocage excentrée avec bague extérieure sphérique.

Points forts

Montage facile. Supporte les hautes vitesses de fonctionnement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25,4 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur27,3 mm
Jeu Radialc3
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série1200g
Matièreacier de roulement (acier à haute propreté nsk, bagues trempées à cœur)
Cageacier
Alésage34,01 mm
Vitesse limite6250 rpm
Largeur totale du roulement27,3 mm
Charge statique de base, radiale - C0r7880 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Poids0,13 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,92 HT
/ unité
92,30 TTC
  • Livraison habituellement sous (32) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.