Roulement auto-aligneur avec vis sans tête INA RA100-NPP-B, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25.4 mm | Largeur : 31 mm

Roulements à billes à rainure profonde RA..-NPP-B

Voir les informations techniques

Références

INA :RA100-NPP-B
Rubix :0269-1008225
Fabricant :0502823520000
EAN :4054366692399
PALIER RA 100 NPPB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25,4 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur31 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RA 100 NPPB INA


Roulement de tension RA.. -NPP-B, bague extérieure sphérique, fixation par bague de serrage excentrique, joint en P des deux côtés, alésage en pouces

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25,4 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur31 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sériera..-npp-b
Matièreacier
50,69 € HT
/ unité
60,83 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.