Palier à semelle auto-aligneur Timken UCP206

Timken Palier UCP

Voir les informations techniques

Références

Timken :UCP206
Rubix :0311-1414916
EAN :0087796071964
PALIER UCP206 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Entraxe de fixation121 mm
Hauteur d'axe42,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER UCP206 TIMKEN


Timken Bloc de coussin à deux boulons de blocage par vis de blocage UCP

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Entraxe de fixation121 mm
Hauteur d'axe42,9 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement48 mm
Diamètre extérieur62 mm
Diamètre des trous de fixation17 mm
Hauteur84 mm
Longueur165 mm
Etancheitébonded nitrile rubber seal
Lubrificationprélubrifié à la graisse ; graisseur fourni pour la relubrification ; rainure et trous de lubrification de précision dans la bague extérieure
Sérieucp 200
Poids1,3 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Largeur48 mm
50,24 HT
/ unité
60,29 TTC
  • Livraison habituellement sous (35) jours