Palier à semelle auto-aligneur RHP PNP35CR

Support palier

Voir les informations techniques

Références

RHP :PNP35CR
Rubix :0294-1012457
Fabricant :PNP35CR R
EAN :00747023024872
PALIER PNP 35 CR RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Entraxe de fixation126,9 mm
Hauteur d'axe47,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PNP 35 CR RHP


La série Silver-Lube est une gamme d'unités de roulements résistantes à la corrosion, spécifiquement destinées aux industries où des lavages fréquents et approfondis sont nécessaires, où des normes d'hygiène optimales sont requises et où une bonne résistance chimique est importante sur une large plage de températures.

Points forts

Très bonne résistance à la corosion, aux détergeants et aux produits chimiques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Entraxe de fixation126,9 mm
Hauteur d'axe47,6 mm
Matièreroulement en acier inoxydable
Largeur totale du roulement47,8 mm
Diamètre extérieur169 mm
Hauteur94,9 mm
Largeur40 mm
244,07 HT
/ unité
292,88 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h