Palier à semelle auto-aligneur PTN UP000

Palier à rotule

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :UP000
Rubix :Y600-1485155
Fabricant :893679
EAN :3660338461361
PALIER A SEMELLE UP000

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Entraxe de fixation53 mm
Hauteur d'axe18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER A SEMELLE UP000


Palier en alliage de zinc. Les inserts de logement sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur convexe et sphérique.
Alliage de zinc - Paliers auto-aligneurs

Points forts


Rentabilité élevée
Polyvalence élevée
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Prêt pour les unités de montage
Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Entraxe de fixation53 mm
Hauteur d'axe18 mm
Matièrealliage de zinc
Largeur totale du roulement14 mm
Diamètre extérieur26 mm
Diamètre des trous de fixation6 mm
Hauteur35 mm
Longueur67 mm
Etancheitécontact/lip
Lubrificationne peut pas être relubrifié
Sérieup000
Poids0,08 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r1940 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr4550 N
Largeur16 mm
Promotion
Au lieu de 2,13 €
1,87 € HT
/ unité
2,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours