Références
Réf. remplacée :PSHEY30-XL-N-I
INA :PSHEY30-XL-N
Rubix :0269-1006503
Fabricant :0945784940000
EAN :4054372264597


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 76,2 mm |
| Hauteur d'axe | 42,9 mm |
Détails articles : PALIER PSHEY 30-XL-N-I INA
INA housing units are available as plummer block, flange bearing and clamping housing units in many different designs. The units are ready for installation and consist of INA cast iron or INA sheet steel housings in which INA radial insert ball bearings are integrated. In order to ensure the function and safety in all operating conditions, the bearing and housing are matched to one another.
Paliers à semelle PSHEY, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 76,2 mm |
| Hauteur d'axe | 42,9 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 40 mm |
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 10 mm |
| Hauteur | 82 mm |
| Longueur | 98 mm |
| Etancheité | p seals (both sides) |
| Lubrification | lubrification à la graisse via un trou de graissage fileté m6 (relubrification) |
| Série | pshey..-xl-n |
| Poids | 0,88 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 20700 N |
| Largeur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,34 € HT
/ unité
104,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h