Palier à semelle auto-aligneur INA RSAO70-XL

Palier à semelle

Voir les informations techniques
Références
INA :RSAO70-XL
Rubix :0269-1007010
Fabricant :0009457060000
EAN :4064327886231
PALIER RSAO 70XL INA
Résumé technique
Diamètre intérieur70 mm
Entraxe de fixation282 mm
Hauteur d'axe95 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RSAO 70XL INA


Paliers à semelle RSAO, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité R

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Entraxe de fixation282 mm
Hauteur d'axe95 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement90 mm
Diamètre extérieur102 mm
Diamètre des trous de fixation27 mm
Hauteur187 mm
Longueur360 mm
Sériersao..-xl
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r68000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr111000 N
Largeur90 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
725,63 HT
/ unité
870,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours