Références
Réf. remplacée :-T-UCP202
FAG :UCP202-J7
Rubix :0255-1434735
Fabricant :0821597500000
EAN :4047643337168


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 95 mm |
| Hauteur d'axe | 30,2 mm |
Détails articles : PALIER A SEMELLE UCP202-J7 FAG
Paliers à semelle UCP, corps de palier en fonte, à semelle longue, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité RSR
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 95 mm |
| Hauteur d'axe | 30,2 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 31 mm |
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Hauteur | 62 mm |
| Longueur | 127 mm |
| Série | ucp |
| Nombre de trous | 2 |
| Largeur | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,83 € HT
/ unité
34,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours