Références
INA :PCJ55-XL-I
Rubix :0269-1006396
Fabricant :0009756640000
EAN :4012802819731


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Largeur | 162 mm |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
Détails articles : PALIER PCJ 55-XL-I INA
Paliers auto-aligneurs PCJ, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Largeur | 162 mm |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
| Matière | fonte grise |
| Etancheité | un joint en caoutchouc et une flasque métallique |
| Hauteur | 67,4 mm |
| Longueur | 48,4 mm |
| Série | pcj..-xl |
| Largeur totale du roulement | 31 mm |
| Serrage | 76 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 18 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 46000 N |
| Diamètre extérieur | 162 mm |
| Poids | 2,91 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,53 € HT
/ unité
209,44 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h