Distrame
Filtres
Catégories
mesures diverses (2)
force, poids, vitesse, température et compteurs divers (1)
1Marque
distrame
(3)
3 produit(s) avec 3 référence(s) :
Thermomètre infrarouge Distrame DIS-THERMO-CARE, Résolution infrarouge: 0,1°C | Optique: Ecran retro éclairé
- distrame :DIS-THERMO-CARE
- rubix :3706-6181861
- Livraison habituellement sous (33) jours
- Résolution infrarouge:0,1°c
- Optique:ecran retro éclairé
- Température mini:32 °C
6 259,50 € HT
/ 50 unités
Contrôleur de tension Distrame FLUKE-T130, Catégorie de surtension: CAT III 690 V / CAT IV 600 V
- distrame :FLUKE-T130
- rubix :3706-1304591
- En stock, expédié sous 24/48h
- Catégorie de surtension:cat iii 690 v / cat iv 600 v
230,06 € HT
/ unité
Multimètre Distrame null, Catégorie de surtension: 600 V CAT IV / 1 000 V CAT III
- rubix :3706-0612628
- ean :0095969801638
- Livraison habituellement sous (29) jours
- Catégorie de surtension:600 v cat iv / 1 000 v cat iii
482,34 € HT
/ unité



