Permet le contrôle fiable des obstacles sur les points de perçage.
Ecran LCD contrasté retro éclairé
Calibrage automatique
L’affi chage à voyant pratique vous permet un repérage simple et au millimètre près en quelques secondes
Détection de :
- Métaux ferreux et non ferreux
- Bois
- Les lignes de conduite de tension
Indicateur : Acoustique et optique sur un écran LCD contrasté et rétro éclairé et
affi chage à voyant
Profondeur de scanner :
- 80mm métaux ferreux
- 60mm métaux non ferreux
- 20mm bois
- 50mm lignes conductrices
Calibrage automatique : OUI
Arrêt automatique : OUI
Indice de protection : IP20
Dimensions :146 x 68 x 27 mm
Poids : 160g
Alimentation : 1 pile 9V
Sacoche incluse
GARANTIE 2 ANS