T-shirt haute visibilité Codupal TO5-PC-ML-OF-L, Taille : L | Couleur : Orange | Matière principale : Coton
Tee-shirt TO5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Codupal :TO5-PC-ML-OF-L
Rubix :3436-6173992

Documents
Détails articles : TEE SHIRT HV TO5-ML TL ORANGE FLUO MANCHE LONGUE
T-shirt en polycoton. Intérieur 100% coton. Bande rétro-réfléchissante segmentée pour plus de souplesse. Montage raglant pour une meilleure ergonomie. Protection UV UPF 40. Aération sous les bras. Col V. 50 lavages à 60°C.
Norme : EN ISO 20471 classe 2.
Norme : EN ISO 20471 classe 2.
Points forts
Ergonomie, confort et souplesse optimal
Applications
Vêtement technique - workwear
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | l |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | polycoton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,66 € HT
/ unité
59,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
