T-shirt haute visibilité T2S TSHIRBELC01OM2L, Taille : 2XL | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
T-shirt BELIZE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
T2S :TSHIRBELC01OM2L
Rubix :5952-6245943
Fabricant :TSHIRBELC01OM2L
EAN :3666542110712

Documents
Détails articles : TEE-SHIRT ML BELIZE OM 2XL ORANGE/MARINE
Maille piquée technologie 37.5® 100 % polyester, 130 g/m². Transfert rétroréfléchissant microbilles segmenté RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé. Traitement antibactérien. Technologie 37.5® pour plus de performance et de confort. Ce textile intelligent améliore le mécanisme naturel du refroidissement du corps et accélère l’évaporation de la transpiration. Protection contre les UV. Deux bretelles et une ceinture rétroréfléchissantes microbilles segmentées thermocollées. Le t-shirt BÉLIZE existe également en version manches longues. EN ISO 20471 et EN 13758-2.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 37,75 €
33,95 € HT
/ unité
40,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
