T-shirt haute visibilité T2S TSHIRBELC01JML, Taille : L | Couleur : Jaune | Matière principale : Coton
Tee Shirt Belize
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
T2S :TSHIRBELC01JML
Rubix :5952-6245947
Fabricant :TSHIRBELC01JML
EAN :3666542110910

Documents
Détails articles : TEE-SHIRT ML BELIZE JM L JAUNE/MARINE
Maille piquée technologie 37.5® 100 % polyester, 130 g/m². Transfert rétroréfléchissant microbilles segmenté RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé.
Traitement antibactérien. Technologie 37.5® pour plus de performance et de confort. Ce textile intelligent améliore le mécanisme naturel du refroidissement du corps et accélère l’évaporation de la transpiration. Protection contre les UV. Deux bretelles et une ceinture rétroréfléchissantes microbilles segmentées thermocollées. Le t-shirt BÉLIZE existe également en version manches longues.
EN ISO 20471 et EN 13758-2.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | l |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | marine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,75 € HT
/ unité
45,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
