T-shirt haute visibilité GISS 894505, Taille : L | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
T-shirt Hivis URBAN 3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :894505
Rubix :C600-6208394
Fabricant :894505
EAN :3660338469039

Documents
Détails articles : T-SHIRT HV URBAN 3 JAUNE TL
Le T-shirt Hivis URBAN 3 de GISS est conçu pour offrir une protection optimale quelles que soient les conditions de luminosité. Fabriqué en polyester recyclé haute visibilité, il allie sécurité, confort et respect de l'environnement. Sa conception intègre des bandes rétroréfléchissantes pour garantir une visibilité maximale de jour comme de nuit.
Caractéristiques :
Ce T-shirt de sécurité haute visibilité est fabriqué à partir de fibres de polyester recyclées, offrant une solution à la fois écologique et performante pour les professionnels exposés aux risques de faible visibilité. Son tissu léger de 130 g/m² assure un port confortable même lors d’une utilisation prolongée. Les bandes rétroréfléchissantes cousues sont stratégiquement positionnées pour renforcer la détection visuelle dans toutes les conditions, y compris dans la lumière des phares.
Spécifications :
- Matière : 100 % polyester recyclé haute visibilité.
- Grammage : 130 g/m².
- Coloris : jaune ou orange fluorescent.
- Bandes réfléchissantes grises cousues (non collées).
- Classe du vêtement : 2.
- Large sélection de tailles.
- Lavage : à l'envers, à 40 °C maximum et avec essorage réduit.
- Entretien : maximum 25 lavages.
- Fabrication : fibres recyclées.
Normes :
Conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI, ce modèle répond également à la norme EN ISO 20471 + A1 en tant que vêtement à haute visibilité de classe 2.
Informations sur la marque :
Depuis plus de 25 ans, GISS répond aux besoins en équipements de protection individuelle et accessoires de sécurité. La marque dessert près de 40 000 clients dans toute l'Europe, garantissant des solutions fiables et rentables pour la protection des employés. Marque exclusive de Rubix, GISS mise sur des matériaux de haute qualité, conformes aux normes européennes, et collabore avec les meilleurs fournisseurs mondiaux. Elle couvre un large spectre de produits, de la protection de la tête à la protection des pieds, en passant par la protection du corps et les systèmes antichute.
Caractéristiques :
Ce T-shirt de sécurité haute visibilité est fabriqué à partir de fibres de polyester recyclées, offrant une solution à la fois écologique et performante pour les professionnels exposés aux risques de faible visibilité. Son tissu léger de 130 g/m² assure un port confortable même lors d’une utilisation prolongée. Les bandes rétroréfléchissantes cousues sont stratégiquement positionnées pour renforcer la détection visuelle dans toutes les conditions, y compris dans la lumière des phares.
Spécifications :
- Matière : 100 % polyester recyclé haute visibilité.
- Grammage : 130 g/m².
- Coloris : jaune ou orange fluorescent.
- Bandes réfléchissantes grises cousues (non collées).
- Classe du vêtement : 2.
- Large sélection de tailles.
- Lavage : à l'envers, à 40 °C maximum et avec essorage réduit.
- Entretien : maximum 25 lavages.
- Fabrication : fibres recyclées.
Normes :
Conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI, ce modèle répond également à la norme EN ISO 20471 + A1 en tant que vêtement à haute visibilité de classe 2.
Informations sur la marque :
Depuis plus de 25 ans, GISS répond aux besoins en équipements de protection individuelle et accessoires de sécurité. La marque dessert près de 40 000 clients dans toute l'Europe, garantissant des solutions fiables et rentables pour la protection des employés. Marque exclusive de Rubix, GISS mise sur des matériaux de haute qualité, conformes aux normes européennes, et collabore avec les meilleurs fournisseurs mondiaux. Elle couvre un large spectre de produits, de la protection de la tête à la protection des pieds, en passant par la protection du corps et les systèmes antichute.
Points forts
- Haute visibilité optimale de jour comme de nuit.
- Conception écoresponsable en fibres recyclées.
- Résistance à l'usure et entretien facile.
- Conception écoresponsable en fibres recyclées.
- Résistance à l'usure et entretien facile.
Applications
Le Tee shirt Hivis URBAN 3 est idéal pour les professionnels travaillant en extérieur, dans des environnements à faible luminosité ou exposés à la circulation. Il est utilisé notamment sur les chantiers, dans la logistique, la maintenance urbaine, ou encore lors d’opérations de sécurisation routière.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | l |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 17,21 €
13,90 € HT
/ unité
16,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
